Thyssenkrupp Cusq00056 | Đồng cổ vuông 110 3/8 X 3/8" 1 Ft L | 2aay7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUSQ00056 Đồng cổ vuông 110 3/8 x 3/8 1 ft L | AB8WXJ 2AAY7

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00056 Đồng cổ vuông 110 3/8 x 3/8" 1 ft L

Trong kho
Khoản mục: AB8WXJ phần: CUSQ00056Tham chiếu chéo: 2AAY7
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
€15.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu vuông
Hợp kim Loại110
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngRb
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtCopper
tâm trạngCứng
bề dầy3 / 8 "
Độ dày dung sai+/- 0.005 "
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hìnhB66
Độ bền kéo điển hình48,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình44,000 PSI
Chiều rộng3 / 8 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.012 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS7409901060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUSQ00055 Đồng cổ vuông 110 1/4 x 1/4 "3 ft L | AA9XJU 1HLG2 CUSQ000553ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "€21.81
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUSQ00055 Đồng cổ vuông 110 1/4 x 1/4 "1 ft L | AB8WQQ 2AAC6 CUSQ000551"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 4 "€14.58
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUSQ00081 Đồng cổ vuông 110 1/2 x 1/2 "1 ft L | AB8WRB 2AAD7 CUSQ000811"+/- 0.250 "1 / 2 "1 / 2 "€28.07
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUSQ00017 Đồng cổ vuông 110 5/8 x 5/8 "6 ft L | AB8WRJ 2AAE5 CUSQ000176"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "€247.62
RFQ
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUSQ00042 Đồng cổ vuông 110 3/4 x 3/4 "1 ft L | AB8WRL 2AAF1 CUSQ000421"+/- 0.250 "3 / 4 "3 / 4 "€58.56
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUSQ00055 Đồng cổ vuông 110 1/4 x 1/4 "6 ft L | AB8WXC 2AAX8 CUSQ000556"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "€44.73
RFQ
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUSQ00081 Đồng cổ vuông 110 1/2 x 1/2 "3 ft L | AB8WXN 2AAZ2 CUSQ000813ft.+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "€81.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00056 Đồng cổ vuông 110 3/8 x 3/8" 1 ft L
€15.72 /đơn vị