Thyssenkrupp Curec01210 | Đồng phẳng 110 1/8 X 4" 3 Ft L | 2aab3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC01210 Đồng cổ phẳng 110 1/8 x 4 3 ft L | AB8WQD 2AAB3

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01210 Đồng Phẳng Cổ 110 1/8 x 4" 3 ft L

Trong kho
Khoản mục: AB8WQD phần: CUREC01210Tham chiếu chéo: 2AAB3
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
€268.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu phẳng
Hợp kim Loại110
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngRb
Chiều dài3ft.
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtCopper
tâm trạngCứng
bề dầy1 / 8 "
Độ dày dung sai+/- 0.005 "
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hìnhB66
Độ bền kéo điển hình48,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình44,000 PSI
Chiều rộng4"
Dung sai chiều rộng+/- 0.012 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.63
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7409901060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00302 Đồng cổ phẳng 110 1/4 x 1/2 "3 ft | AA9XJV 1HLG4 CUEC003023ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 2 "€48.64
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00054 Đồng cổ phẳng 110 1/4 x 3/4 "3 ft | AA9XJW 1HLG5 CUEC000543ft.+/- 1.000 "1 / 4 "3 / 4 "€78.67
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00229 Đồng cổ phẳng 110 1/4 x 1 "3 ft L | AA9XJX 1HLG6 CUEC002293ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1"€82.10
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC01226 Đồng cổ phẳng 110 3/16 x 3 "3 ft L | AA9ZXK 1KA65 CUEC012263ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3"€184.39
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00239 Đồng cổ phẳng 110 3/16 x 4 "3 ft L | AA9ZXL 1KA67 CUEC002393ft.+/- 1.000 "3 / 16 "4"€346.80
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00149 Đồng cổ phẳng 110 3/16 x 3/4 "6 ft | AA9ZXN 1KA71 CUEC001496"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 4 "€109.08
RFQ
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00030 Đồng phẳng 110 3/16 x 1 "6 ft L | AA9ZXP 1KA75 CUEC000306"+/- 3.000 "3 / 16 "1"€124.54
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01210 Đồng Phẳng Cổ 110 1/8 x 4" 3 ft L
€268.25 /đơn vị