Thyssenkrupp Curec01158 | Đồng phẳng 110 1/2 X 1 Inch Chiều dài 1 feet | 2aad8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC01158 Đồng phẳng 110 1/2 x 1 Inch Chiều dài 1 feet | AB8WRC 2AAD8

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01158 Đồng phẳng 110 1/2 x 1 Inch Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB8WRC phần: CUREC01158Tham chiếu chéo: 2AAD8
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
€64.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu phẳng
Hợp kim Loại110
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngRb
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtCopper
tâm trạngCứng
bề dầy1 / 2 "
Độ dày dung sai+/- 0.005 "
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hìnhB66
Độ bền kéo điển hình48,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình44,000 PSI
Chiều rộng1"
Dung sai chiều rộng+/- 0.012 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7409901060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC01229 Đồng phẳng 110 1/4 x 6 inch Chiều dài 1 feet | AA9XJT 1HLG1 CUEC012291"+/- 0.250 "1 / 4 "6"€196.04
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00692 Đồng phẳng 110 1/4 x 1 1/2 inch 3 Feet | AA9XJY 1HLG7 CUEC006923ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1.5 "€129.70
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC01060 Đồng phẳng 110 3/16 x 1 1/2 "6 ft L | AB3XEG 1VTL7 CUEC010606"+/- 3.000 "3 / 16 "1.5 "€256.46
RFQ
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00338 Đồng phẳng 110 1/8 x 1 1/2 inch 6 Feet | AB8WQJ 2AAB8 CUEC003386"+/- 3.000 "1 / 8 "1.5 "€114.23
RFQ
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00302 Đồng phẳng 110 1/4 x 1/2 inch 1 Feet | AB8WQR 2AAC7 CUEC003021"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 2 "€19.86
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00054 Đồng phẳng 110 1/4 x 3/4 inch 1 Feet | AB8WQT 2AAC8 CUEC000541"+/- 0.250 "1 / 4 "3 / 4 "€28.99
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00229 Đồng phẳng 110 1/4 x 1 inch 1 feet Chiều dài | AB8WQU 2AAC9 CUEC002291"+/- 0.250 "1 / 4 "1"€32.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01158 Đồng phẳng 110 1/2 x 1 Inch Chiều dài 1 feet
€64.12 /đơn vị