Thyssenkrupp Curec00974 | Đồng thau phẳng 360 3/16 X 3" 3 Ft L | 1ptx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00974 Flat Stock Brass 360 3/16 x 3 3 ft L | AB2YJP 1PTX8

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00974 Đồng thau Phẳng Cổ 360 3/16 x 3" 3 ft L

Trong kho
Khoản mục: AB2YJP phần: CUREC00974Tham chiếu chéo: 1PTX8
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
€125.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu phẳng
Hợp kim Loại360
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngRb
Chiều dài3ft.
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtThau
tâm trạngMột nửa cứng
bề dầy3 / 16 "
Độ dày dung sai+/- 0.005 "
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hìnhB78
Độ bền kéo điển hình58,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình45,000 PSI
Chiều rộng3"
Dung sai chiều rộng+/- 0.012 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7409290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00161 Đồng thau cổ phẳng 360 1/8 x 3/8 "6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUEC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€25.53
RFQ
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00544 Đồng thau cổ phẳng 360 1/8 x 1/2 "6 ft L | AB2YGK 1PTN3 CUEC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€30.20
RFQ
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC01170 Đồng thau dạng phẳng 360 1/8 x 5/8 "3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUEC011703ft.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€21.26
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00945 Đồng thau cổ phẳng 360 1/8 x 1 "6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUEC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€59.51
RFQ
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00291 Đồng thau cổ phẳng 360 1/8 x 1 1/2 "3 ft | AB2YGQ 1PTN9 CUEC002913ft.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€47.53
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00940 Đồng thau dạng phẳng 360 1/8 x 2 "3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUEC009403ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2"€61.22
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC01094 Đồng thau cổ phẳng 360 1/8 x 2 1/2 "3 ft | AB2YGU 1PTP4 CUEC010943ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€72.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00974 Đồng thau Phẳng Cổ 360 3/16 x 3" 3 ft L
€125.07 /đơn vị