Thyssenkrupp Curec00202 | Flat Brass 360 1/4 X 4 Inch 1 Feet Length | 1pvd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00202 Flat Brass 360 1/4 x 4 Inch 1 feet Length | AB2YQD 1PVD3

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00202 Đồng thau phẳng 360 1/4 x 4 Inch Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB2YQD phần: CUREC00202Tham chiếu chéo: 1PVD3
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
€76.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu phẳng
Hợp kim Loại360
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngRb
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtThau
tâm trạngMột nửa cứng
bề dầy1 / 4 "
Độ dày dung sai+/- 0.005 "
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hìnhB78
Độ bền kéo điển hình58,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình45,000 PSI
Chiều rộng4"
Dung sai chiều rộng+/- 0.012 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7409290010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyChiều rộngGiá cả
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00579 Đồng thau phẳng 360 1/8 x 1/4 "1 ft L | AB2YGH 1PTN1 CUEC005791 / 8 "1 / 4 "€6.29
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00942 Đồng thau phẳng 360 1/8 x 3/4 "1 ft L | AB2YGM 1PTN6 CUEC009421 / 8 "3 / 4 "€8.43
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00161 Đồng thau phẳng 360 1/8 x 3/8 "1 ft L | AB2YGX 1PTP9 CUEC001611 / 8 "3 / 8 "€6.05
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00544 Đồng thau phẳng 360 1/8 x 1/2 "1 ft L | AB2YGY 1PTR1 CUEC005441 / 8 "1 / 2 "€6.05
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC01170 Đồng thau phẳng 360 1/8 x 5/8 "1 ft L | AB2YGZ 1PTR2 CUEC011701 / 8 "5 / 8 "€6.62
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00290 Đồng thau phẳng 360 1/8 x 1 3/4 inch 1 Feet | AB2YHD 1PTR9 CUEC002901 / 8 "1.75 "-
RFQ
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CUREC00945 Đồng thau phẳng 360 1/8 x 1 inch 1 feet Chiều dài | AB2YHN 1PTU3 CUEC009451 / 8 "1"€10.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00202 Đồng thau phẳng 360 1/4 x 4 Inch Chiều dài 1 feet
€76.06 /đơn vị