Sữa đông Thyssenkrupp01306 | Thanh Đồng 110 7/8 Đường Kính X 1 Feet Chiều Dài | 2abb1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CURD01306 Thanh đồng 110 Đường kính 7/8 x Chiều dài 1 feet | AB8WZY 2ABB1

THYSSENKRUPP MATERIALS Curd01306 Thanh đồng 110 Đường kính 7/8 x Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB8WZY phần: CURD01306Tham chiếu chéo: 2ABB1
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
€76.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Hợp kim Loại110
đường kính7 / 8 "
Dung sai đường kính+/- 0.005 "
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngRb
Chiều dài1 ft.
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtCopper
tâm trạngCứng
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hìnhB66
Độ bền kéo điển hình48,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình44,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.05
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7407295000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiDung sai chiều dàiGiá cả
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CURD01306 Thanh đồng 110 Đường kính 7/8 x Chiều dài 3 feet | AB8WRP 2AAF4 CÒN013067 / 8 "3 ft.+/- 1.000 "€198.75
THYSSENKRUPP VẬT LIỆU CURD00809 Thanh đồng 110 1 Đường kính x Chiều dài 3 feet | AB8WRQ 2AAF5 CÒN008091"3 ft.+/- 1.000 "€247.03
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CURD01306 Thanh đồng 110 Đường kính 7/8 x Chiều dài 6 feet | AB8XAC 2ABB5 CÒN013067 / 8 "6 ft.+/- 3.000 "€360.22
RFQ
VẬT LIỆU THYSSENKRUPP CURD00809 Thanh đồng 110 1 Đường kính x Chiều dài 6 feet | AB8XAD 2ABB6 CÒN008091"6 ft.+/- 3.000 "€470.36
RFQ
THYSSENKRUPP VẬT LIỆU CURD00809 Thanh đồng 110 1 Đường kính x 1 feet Chiều dài | AB9BEG 2AUD1 CÒN008091"1 ft.+/- 0.250 "€97.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS Curd01306 Thanh đồng 110 Đường kính 7/8 x Chiều dài 1 feet
€76.76 /đơn vị