THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00105 Thanh đồng 110 1.5 Đường kính x Chiều dài 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Hợp kim Loại | 110 |
đường kính | 1.5 " |
Dung sai đường kính | +/- 0.005 " |
Kết thúc | Mill |
Thang đo độ cứng | Rb |
Chiều dài | 6 ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 3.000 " |
Vật chất | Copper |
tâm trạng | Cứng |
Kiểu | Mục đích chung |
Độ cứng điển hình | B66 |
Độ bền kéo điển hình | 48,000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 44,000 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 7407295000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | đường kính | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CÒN00742 | 1.25 " | 3 ft. | +/- 1.000 " | €394.04 | |
CÒN00105 | 1.5 " | 3 ft. | +/- 1.000 " | €544.54 | |
CÒN00760 | 1.75 " | 3 ft. | +/- 1.000 " | €809.97 | |
CÒN00256 | 3 / 8 " | 6 ft. | +/- 3.000 " | €72.19 | RFQ
|
CÒN01339 | 3 / 4 " | 1 ft. | +/- 0.250 " | €57.26 | |
CÒN01339 | 3 / 4 " | 6 ft. | +/- 3.000 " | €272.46 | RFQ
|
CÒN00742 | 1.25 " | 6 ft. | +/- 3.000 " | €700.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.