Thomson 4rjg4 | Bóng Chính Xác Chrome 3/8 Inch Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THOMSON 4RJG4 Bóng chính xác Chrome 3/8 inch PK50 | AJ2HHA

THOMSON 4RJG4 Bóng chính xác Chrome 3/8 inch PK50

Trong kho
Khoản mục: AJ2HHA phần: 4RJG4
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
€15.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng chính xác
Hợp kim Loại52100
Dia. Lòng khoan dung+/- 0.0001 "
đường kính3 / 8 "
Lớp25
Tải (Lbs.)9900 lb
Vật chấtThép Chrome carbon cao
Độ cứng RockwellC 60 đến 67

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhTải (Lbs.)Giá cả
Bóng chính xác THOMSON 4RJF3 Chrome 3/32 inch Pk100 | AJ2HGX 4RJF33 / 32 "618 lb€8.56
Bóng chính xác THOMSON 4RJF7 Chrome 3/16 inch Pk100 | AJ2HGY 4RJF73 / 16 "2475 lb€9.35
Bóng chính xác THOMSON 4RJG2 Chrome 5/16 inch Pk100 | AJ2HGZ 4RJG25 / 16 "6875 lb€12.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMSON 4RJG4 Bóng chính xác Chrome 3/8 inch PK50
€15.32 /đơn vị