Thomson 190-9441ctl48 | Vít bi chính xác, tay phải, 1 khởi động, đường kính vít bi 0.375 inch, dài 48 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THOMSON 190-9441CTL48 Vít bi chính xác, Tay phải, 1 lần khởi động, Đường kính vít bi 0.375 inch, Chiều dài 48 inch | CU6LTM 2LGE2

THOMSON 190-9441CTL48 Vít bi chính xác, Tay phải, 1 lần khởi động, Đường kính vít bi 0.375 inch, Chiều dài 48 inch

Trong kho
Vật phẩm: CU6LTM Model: 190-9441CTL48Tham chiếu chéo: 2LGE2

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€344.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMSON 190-9441CTL48 Vít bi chính xác, Tay phải, 1 lần khởi động, Đường kính vít bi 0.375 inch, Chiều dài 48 inch
€344.33 /đơn vị