Thomson 10mm Mềm Ctl X 200mm | Trục Thép Carbon 10 Mm 200 Mm | 2hxn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THOMSON 10MM SOFT CTL X 200MM Trục thép carbon 10 mm 200 mm | AC2DGY 2HXN4

THOMSON 10MM PHẦN MỀM CTL X 200MM Trục Thép Carbon 10 Mm 200 Mm

Trong kho
Khoản mục: AC2DGY phần: 10MM SOFT CTL X 200MMTham chiếu chéo: 2HXN4
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
€45.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrục mang tuyến tính
Dia. Dung sai Max.10 mm
Dia. Dung sai Min.9.99 mm
Kết thúcTối đa 8 Ra
Chiều dài200mm
Vật chấtThép carbon
Trục Dia.10mm
Chiều dài hành trình200 mm
KiểuKhông mệt mỏi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7215500090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTrục Dia.Giá cả
THOMSON 1/2 SOFT CTL X 60 Shaft Thép carbon 0.500 inch Đường kính 60 inch | AH2NXJ 2HXJ5 1/2 CTL MỀM X 6060 "0.5 "€66.22
THOMSON 1/2 SOFT CTL X 72 Trục Thép Carbon Đường kính 0.500 inch 72 Inch | AH2NXK 2HXJ6 1/2 CTL MỀM X 7272 "0.5 "€70.88
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 72 Trục Thép Carbon Đường kính 0.750 Inch 72 Inch | AH2NXL 2HXK9 3/4 CTL MỀM X 7272 "0.75 "€101.15
THOMSON 1-1/4 SOFT CTL X 36 Trục Thép Carbon Đường kính 1.250 Inch 36 Inch | AH2NXM 2HXL9 1-1 / 4 CTL MỀM X 3636 "1.25 "€130.53
THOMSON 10MM SOFT CTL X 1000M Trục thép carbon 10 mm 1000 mm | AH2NXN 2HXN7 CTL MỀM 10MM X 1000M1000mm10mm€55.30
THOMSON 12MM SOFT CTL X 1500MM Trục thép carbon 12 mm 1500 mm | AH2NXP 2HXP7 12MM MỀM CTL X 1500MM1500mm12mm€60.55
THOMSON QS 1/4 L 24 Trục, Vỏ 60, Đường kính 0.2490 / 0.2495 Inch, Loại L, Thép, Dài 24 Inch | AJ8LBQ 3DWK4 QS 1/4L 24--€35.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMSON 10MM PHẦN MỀM CTL X 200MM Trục Thép Carbon 10 Mm 200 Mm
€45.08 /đơn vị