Thomas Pumps 617ca22 | Máy Nén Khí Piston/Bơm Chân Không 1/8hp | 5z646 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THOMAS PUMPS 617CA22 Máy nén khí / bơm chân không Piston 1 / 8hp | AE7LBV 5Z646

THOMAS PUMPS 617CA22 Máy Nén Khí Piston/Bơm Chân Không 1/8hp

Trong kho
Khoản mục: AE7LBV phần: 617CA22Tham chiếu chéo: 5Z646
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
€526.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy nén khí piston / Bơm chân không
Vật liệu xi lanhAluminium
Thiết kếVòng piston khớp nối
Kết thúcmàu xám
Không khí miễn phí CFM @ 0 In. Hg0.78
Không khí miễn phí CFM @ 0 PSI0.78
Không khí miễn phí CFM @ 10 In. Hg0.47
Không khí miễn phí CFM @ 100 PSI0.07
Không khí miễn phí CFM @ 20 In. Hg0.16
Không khí miễn phí CFM @ 20 PSI0.59
Không khí miễn phí CFM @ 40 PSI0.42
Không khí miễn phí CFM @ 50 PSI0.37
Amps đầy tải3.1
HP1/8
Hz60
Kích thước đầu vào1 / 4 "NPT
Loại bôi trơnDầu ít
Tối đa PSI Cont./Int.100/100
Tối đa Máy hút bụi25.6 inch
Loại động cơCực bóng mờ, được bảo vệ nhiệt với mô men xoắn cao Bắt đầu quanh co
Số xi lanh1
Kích thước ổ cắm1 / 4 "NPT
Chiều cao tổng thể6 4 / 5 "
Chiều dài tổng thể8"
Chiều rộng tổng thể5"
Giai đoạn1
Dây điện
RPM1750
Đánh giá âm thanh63dBA @ 60psi
Nhiệt độ. Phạm vi104 độ đến 50 độ F
Bảo vệ nhiệt
VanSandwich chống ăn mòn
điện áp115 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.99
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8414100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bơm máy nén không dầu được thiết kế cho các hoạt động dòng khí áp suất cao trong các ứng dụng máy móc công nghiệp, ô tô và sản xuất
  • Có động cơ được bảo vệ nhiệt cực được che bóng để bảo vệ các bộ phận nhạy cảm khỏi nhiệt độ quá cao
  • Xi lanh nhôm nhẹ cho độ bền cao và độ bền lâu dài
  • Tuân thủ tiêu chuẩn UL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmps đầy tảiHPChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Máy nén khí / chân không Piston THOMAS PUMPS 2688CE44, 1/3 Hp, 115 Vac, Màu xám | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€765.15
THOMAS PUMPS 688CE44 Máy nén khí / Bơm chân không Piston không dầu, 1/3 Hp, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€744.25
THOMAS PUMPS 2688VE44 Máy nén khí / Bơm chân không Piston không dầu, 1/3 Hp, Một pha | AE7LBX 5Z648 2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€965.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMAS PUMPS 617CA22 Máy Nén Khí Piston/Bơm Chân Không 1/8hp
€526.10 /đơn vị