Máy nén khí Thomas / Bơm chân không 107cdc20 | 4xl32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THOMAS PUMPS 107CDC20 Máy nén / Bơm chân không, 1/10 Hp, 12 Vdc, Màng ngăn | AE2HVU 4XL32

THOMAS PUMPS 107CDC20 Máy nén / Bơm chân không, 1/10 Hp, 12 Vdc, Màng ngăn

Trong kho
Khoản mục: AE2HVU phần: 107CDC20Tham chiếu chéo: 4XL32
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
€398.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy nén / Bơm chân không
Loại máy nénCơ hoành
Không khí miễn phí CFM @ 0 PSI1.40
Amps đầy tải9.5
HP1/10
Kích thước đầu vào1 / 8 "NPT
Tối đa PSI Cont./Int.35/35
Tối đa Máy hút bụi22.9
Kích thước ổ cắm1 / 8 "NPT
Chiều cao tổng thể4.75 "
Chiều dài tổng thể7.375 "
Chiều rộng tổng thể4.25 "
Dây điệnKhông
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8414801690
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bơm chân không màng 107 Series thích hợp cho các hoạt động bơm chất lỏng trong các ứng dụng sản xuất, chế tạo, nông nghiệp và máy móc công nghiệp
  • Có động cơ được bôi trơn vĩnh viễn để vận hành êm ái, trơn tru và không cần bảo dưỡng
  • Hỗ trợ đế kép để dễ dàng lắp đặt và cung cấp thêm độ ổn định
  • Không khí miễn phí CFM @ 0 Chân không (1.40)
  • Free Air CFM @ 20 Vac (0.00)
  • Không khí miễn phí CFM @ 30 PSI (0.49)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápAmps đầy tảiHPKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
THOMAS PUMPS 907CDC18 Bơm chân không / máy nén 12V, màng ngăn bền, được CE phê duyệt | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€468.60
THOMAS PUMPS 150057 Máy nén / bơm chân không 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€423.39
Máy nén / Bơm chân không THOMAS PUMPS 107CAB18, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 Inch Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€426.90
THOMAS PUMPS 2107CA20 Máy nén / bơm chân không 1/20 Hp 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€505.10
Máy bơm chân không THOMAS PUMPS 927CA18, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Màng ngăn, 1/4 Inch Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€542.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMAS PUMPS 107CDC20 Máy nén / Bơm chân không, 1/10 Hp, 12 Vdc, Màng ngăn
€398.53 /đơn vị