Thomas & Betts Tyb2315m | Dây Buộc Dây Chuẩn 7 Inch Natural Pk1000 | 35pc23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây buộc cáp THOMAS & BETTS TYB2315M Chuẩn tự nhiên 7 inch PK1000 | AH4WXH 35PC23

THOMAS & BETTS TYB2315M Thanh giằng cáp Tiêu chuẩn 7 inch Tự nhiên PK1000

Trong kho
Mục: AH4WXH phần: TYB2315MTham chiếu chéo: 35PC23
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
€161.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuTự nhiên
Thiết kếTiêu chuẩn
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà
Chiều dài7"
Vật chấtNi lông 6/6
Tối đa Gói Dia.1.5 "
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 185 độ F
Độ bền kéo18 lb
bề dầy0.04 "
Mã công cụA
Loại UL21
Chiều rộng0.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoảng Độ dài Khoảng: 4 "đến 7-1 / 2"
  • Kiểu khóa: Barb thép không gỉ
  • Cáp Tie Duty: Thu nhỏ
  • Thương hiệu phụ: Ty-rap (r)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã công cụMàuThiết kếLoại ULChiều rộngTrong nhà / ngoài trờiChiều dàiTối đa Gói Dia.Giá cả
Dây buộc cáp THOMAS & BETTS TYB2315MX Tiêu chuẩn 7 inch màu đen PK1000 | AH4WXG 35PC22 TYB2315MXAĐenTiêu chuẩn210.1 "Trong nhà hoặc ngoài trời7"1.5 "€238.14
Dây buộc cáp THOMAS & BETTS TY253M Chuẩn 11.6 inch PK1000 | AH4WXJ 35PC24 TY253MA / BTự nhiênTiêu chuẩn21S0.18 "Trong nhà11.6 "3"€514.12
Dây buộc cáp THOMAS & BETTS TY5277MX Chuẩn 24.3 inch màu đen PK50 | AH4WXK 35PC25 TY5277MXBĐenTiêu chuẩn21S0.26 "Trong nhà hoặc ngoài trời24.3 "7"€186.05
Thỏi THOMAS & BETTS TY5277M Chuẩn 24.3 inch tự nhiên PK50 | AH4WXL 35PC26 TY5277MBTự nhiênTiêu chuẩn21S0.26 "Trong nhà24.3 "7"€145.40
THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C Dây cáp có thẻ ID 7.8 inch Natural PK100 | AH9JZU 3KLK9 L-7-50ID-9-C-Tự nhiênVới thẻ ID110.2 "Trong nhà7.8 "1.75 "€46.46
Dây buộc cáp THOMAS & BETTS TY5354M, Chiều dài danh nghĩa 15 inch, Chiều rộng 0.19 inch, Tiêu chuẩn, 100Pk | CH9UED 41NH96 TY5354M--------€115.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMAS & BETTS TYB2315M Thanh giằng cáp Tiêu chuẩn 7 inch Tự nhiên PK1000
€161.87 /đơn vị