THERMO FISHER SCIENTIFIC Máy đo STARA1110 STAR A111 pH BT
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo pH BT Star A111 |
Tự động tắt nguồn | Có |
Bù nhiệt độ tự động | Có |
Hiệu chuẩn | 3 điểm. |
Giao diện | Phân đoạn |
Phạm vi nhiệt độ hiển thị | "0 đến 120" |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 0 để 120 |
Độ chính xác pH | 0.01 |
Phạm vi pH | -2 14 |
Độ phân giải pH | 0.001 |
Nguồn điện | AC hoặc (4) Pin AA |
Tham số thử nghiệm | pH |
Không thấm nước | IP57 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Quốc gia | ID |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.