vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tỷ trọng kế THERMCO GW2561 Tỷ trọng kế 0.0005 | AG2UTB 32GC67

THERMCO Tỷ trọng kế GW2561 Trọng lượng riêng 0.0005

Trong kho
Khoản mục: AG2UTB phần: GW2561Tham chiếu chéo: 32GC67

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€40.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTỷ trọng kế
Chiều dài325mm
Phạm vi1.060/1.130
Quy môTrọng lượng riêng
Phân chia quy mô0.0005

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS9025802000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiPhạm viQuy môPhân chia quy môNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Tỷ trọng kế THERMCO ACC8540PC Trọng lượng riêng 0.002 | AG2UDW 32FY73 ACC8540PC300mm1.000/1.220Trọng lượng riêng0.002-€127.13
Tỷ trọng kế THERMCO ACC8541PC Trọng lượng riêng 0.002 | AG2UDX 32FY74 ACC8541PC300mm1.200/1.420Trọng lượng riêng0.002-€127.13
Tỷ trọng kế THERMCO ACC8542PC Trọng lượng riêng 0.002 | AG2UDY 32FY75 ACC8542PC300mm1.400/1.620Trọng lượng riêng0.002-€127.13
Tỷ trọng kế THERMCO GW101H Lpg 0.001 | AG2UJJ 32FZ91 GW101H380mm0.500/0/650LPG0.00130 độ đến 90 độ F€74.10
Tỷ trọng kế THERMCO GW082H Trọng lượng riêng 0.0005 | AG2UJK 32FZ92 GW082H330mm0.650/0.700Trọng lượng riêng0.0005-€43.14
Tỷ trọng kế THERMCO GW083H Trọng lượng riêng 0.0005 | AG2UJL 32FZ93 GW083H330mm0.700/0.750Trọng lượng riêng0.0005-€43.14
Tỷ trọng kế THERMCO GW084H Trọng lượng riêng 0.0005 | AG2UJM 32FZ94 GW084H330mm0.750/0.800Trọng lượng riêng0.0005-€43.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THERMCO Tỷ trọng kế GW2561 Trọng lượng riêng 0.0005
€40.10 /đơn vị