Theben Tr-610-top-2-12/24v | Hẹn Giờ Điện Tử 30yh14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THEBEN TR-610-TOP-2-12 / 24V Hẹn giờ điện tử Din Rail 24Hr / 7D 1 Kênh | AF9ZWW 30YH14

THEBEN TR-610-TOP-2-12/24V Hẹn Giờ Điện Tử Din Rail 24Hr/7D 1 Kênh

Trong kho
Khoản mục: AF9ZWW phần: TR-610-TOP-2-12 / 24VTham chiếu chéo: 30YH14
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
€288.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện tử
amps10
Thời gian sao lưu10 năm
Màumàu xám
Đăng ký thông tinSPDT
Độ sâu2.75 "
Chiều cao hiển thị3 / 4 "
Chiều rộng màn hình1"
Bao vâyNhựa nhiệt dẻo
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chiều cao3.5 "
HP@120V2600W
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt56
Tối đa Cài đặt thời gian7 ngày
Min. Cài đặt thời gian1 min.
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
NEMA Đánh giá1
Số kênh1
Số lượng cực1
Số lượng sự kiện xung0
Nhiệt độ hoạt động.-30 độ đến 55 độ C
Chế độ hoạt động7 ngày
điện áp12 / 24 VAC
Watts0.3
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS9107008000

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết bị dự phòng: Pin Lithium
  • Các tính năng đặc biệt: Chương trình với Zero Cross Switching và Tự nhắc lập trình

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápĐăng ký thông tinTối đa Cài đặt thời gianWattsChiều rộngMin. Cài đặt thời gianSố kênhSố lượng cựcGiá cả
THEBEN TR-611-TOP-2-12 / 24V Hẹn giờ điện tử Din Rail 24Hr / 7D 1 Kênh 84Mem | AF9ZPN 30YH19 TR-611-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 ngày0.31.5 "1 giây.11€440.71
THEBEN TR-610-TOP-2-120V Hẹn giờ điện tử Din Rail 24Hr / 7D 1 Kênh | AF9ZWU 30YH12 TR-610-TOP-2-120V120 VACSPDT7 ngày0.81.5 "1 min.11€290.04
THEBEN TR-610-TOP-2-220V Hẹn giờ điện tử Din Rail 24Hr / 7D 1 Kênh | AF9ZWV 30YH13 TR-610-TOP-2-220V220 VACSPDT7 ngày0.81.5 "1 min.11€282.78
THEBEN TR-612-TOP-2-120V Hẹn giờ điện tử Din Rail 24Hr / 7D 2 Kênh | AF9ZWX 30YH15 TR-612-TOP-2-120V120 VAC(2) SPDT7 ngày0.81.5 "1 min.22€355.20
THEBEN TR-622-TOP-2-12 / 24V Hẹn giờ điện tử Din Rail 24Hr / 7D 2 Channel 84Mem | AF9ZWZ 30YH21 TR-622-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VAC(2) SPDT7 ngày0.31.5 "1 giây.22€536.24
THEBEN SEL-170-TOP-2-120V Hẹn giờ điện tử Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXA 30YH22 SEL-170-TOP-2-120V120 VACSPDT7 ngày0.81.5 "1 min.11€541.87
THEBEN SEL-170-TOP-2-12 / 24V Hẹn giờ điện tử Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXC 30YH24 SEL-170-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 ngày0.31.5 "1 min.11€566.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THEBEN TR-610-TOP-2-12/24V Hẹn Giờ Điện Tử Din Rail 24Hr/7D 1 Kênh
€288.20 /đơn vị