Testo 0572-1753 | Bộ ghi dữ liệu Enviro 175 T3 | 21c677 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TESTO 0572-1753 Bộ ghi dữ liệu môi trường 175 T3 | AB6EUC 21C677

TESTO 0572-1753 Bộ ghi dữ liệu môi trường 175 T3

Trong kho
Khoản mục: AB6EUC Mẫu: 0572-1753Tham chiếu chéo: 21C677
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
€499.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy ghi nhật ký tạm thời
AC AdapterKhông
tính chính xác+/- 0.7 độ F (-13 đến +131 độ F), +/- 1.4 độ F (-40 đến -13 độ F)
báo động
Tuổi thọ pin3 năm
tương thích vớiĐầu dò loại T hoặc loại K
Kích thước kết nốiNhập T hoặc K
Độ sâu5"
Kỹ thuật số
Chiều cao2.5 "
Giao thứcCáp USB mini sang USB
Lưu trữ điểm mẫuChu kỳ đo 15 phút
Yêu cầu phần mềm
Nhiệt độ. Phạm vi-31 đến 131 độ F bên trong, -40 đến 248 độ F bên ngoài
Các khoảng thời gianBiến
KiểuNTC / Loại T hoặc K
Không thấm nướcIP65
Chiều rộng11 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS9025198080
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Tần số truyền (10 giây đến 24 giờ)
  • Các tính năng đặc biệt: Giám sát đồng thời không khí xung quanh và nhiệt độ sản phẩm, đầu vào đầu dò bên ngoài để kết nối dễ dàng, dễ dàng đọc dữ liệu và thẻ SD

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhông thấm nướctính chính xácTuổi thọ pinChiều rộngtương thích vớiKích thước kết nốiĐộ sâuNhiệt độ. Phạm viGiá cả
TESTO 0572-1764 Bộ ghi dữ liệu môi trường 176 T4 | AB6EUD 21C678 0572-1764IP54+/- 1% đọc (-328 đến 212 độ F), +/- 0.5 độ F (-148 đến +158 độ F), +/- 0.5% rdg. (+158 đến +1832 độ F)8 năm10.5 "Loại đầu dò T, J. hoặc KNhập T hoặc K hoặc J6.25 "-328 đến 752 độ F (loại T), DZ5 -310 đến 1832 độ F (loại K), - 148 đến +1382 độ F (loại J)€961.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TESTO 0572-1753 Bộ ghi dữ liệu môi trường 175 T3
€499.67 /đơn vị