TESTO 0560 0550 Đồng hồ đo đa tạp kỹ thuật số 2 van
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo Manifold kỹ thuật số |
Đồng hồ đo Mặt cao màu đỏ | 0 đến 870 psi |
Đồng hồ đo mặt thấp màu xanh lam | 0 đến 870 psi |
Vật chất | Nhôm, nhựa |
Số lượng ống | 0 |
Số lượng van | 2 |
Dùng với | Nhiều chất làm lạnh |
Kích thước cổng chân không | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.29 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
0563-5703 | N/A | €1,365.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.