Test-tite 83782 | Công cụ Twist N Seal 1/2 Inch Chiều dài 12 inch | 3ejl6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEST-TITE 83782 Twist N Seal Tool 1/2 inch Chiều dài 12 inch | AC8WVE 3EJL6

TEST-TITE 83782 Công cụ Twist N Seal Chiều dài 1/2 inch 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8WVE phần: 83782Tham chiếu chéo: 3EJL6
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
€138.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ con dấu Twist N
Sức chứa1 / 2 "
Xây dựngThép không gỉ
Chức năngNgăn chặn dòng nước trong khi hàn hoặc phụ kiện đường ống xi măng
Chiều dài tổng thể12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8205593080
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Công suất ống PVC (In.) (1/2)
  • Công suất ống (In.) (1/2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaGiá cả
TEST-TITE 83785 Twist N Seal Tool 1/2 đến 1 inch Chiều dài 12 inch | AC8WVD 3EJL5 837851/2 đến 1 "€277.76
TEST-TITE 83783 Twist N Seal Tool 3/4 inch Chiều dài 12 inch | AC8WVF 3EJL7 837833 / 4 "€146.12
TEST-TITE 83784 Dụng cụ đóng dấu Twist N 1 inch Chiều dài 12 inch | AC8WVG 3EJL8 837841"€156.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEST-TITE 83782 Công cụ Twist N Seal Chiều dài 1/2 inch 12 inch
€138.31 /đơn vị