Sản phẩm thử nghiệm quốc tế. 315c | Nhiệt Kế Bỏ Túi Kỹ Thuật Số 2-4/5 In L | 3ktx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM THỬ NGHIỆM INTL. Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số 315C 2-4 / 5 In L | AG6PXC 3KTX6

SẢN PHẨM THỬ NGHIỆM INTL. Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số 315C 2-4 / 5 In L

Trong kho
Khoản mục: AG6PXC Model: 315CTham chiếu chéo: 3KTX6
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
€36.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số
tính chính xác+/- 1 độ C
Tự động tắt nguồn
Loại PinOxit bạc 1.5V
Trường hợp vật liệunhựa
Giữ dữ liệu
Phân chia bằng cấp0.1 Degrees
Giao diệnLCD kỹ thuật số 4 chữ số
Độ phân giải0.1 Degrees
Chiều dài thân2.875 "
Vật liệu gốcThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-58 đến 300 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS9025198080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácLoại PinTrường hợp vật liệuGiao diệnĐộ phân giảiChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
SẢN PHẨM THỬ NGHIỆM INTL. Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số 306C Pin Lr44 | AC6VYV 36M831 306C+/- 2 độ FLR44hỗn hợpLCD0.1 F4.9 "-58 độ đến 300 độ€25.20
SẢN PHẨM THỬ NGHIỆM INTL. Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số 310C 0.1 độ Divs | AC6VYW 36M832 310C+/- 2 độ F (+/- 1 độ C)LR44hỗn hợpLCD0.1 F hoặc C4.9 "-58 độ đến 300 độ€26.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SẢN PHẨM THỬ NGHIỆM INTL. Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số 315C 2-4 / 5 In L
€36.83 /đơn vị