<span Class='notranslate'>Tensabarrier </span> 896-std-1p-max-no-ydx-c | 3zaj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TENSABARRIER 896-STD-1P-MAX-NO-YDX-C Belt Barrier Chrome Belt Colour Yellow | AD3GEL 3ZAJ1

TENSABARRIER 896-STD-1P-MAX-NO-YDX-C Belt Barrier Chrome Belt Colour Yellow

Trong kho
Mặt hàng: AD3GEL Model: 896-STD-1P-MAX-NO-YDX-CTham chiếu chéo: 3ZAJ1

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€157.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRào chắn đai có thể thu vào
Màu đaiĐai vàng viết đen
Chiều dài đai13ft.
Thông điệp vành đaiNguy hiểm tránh xa
Kết thúcPolished Chrome
KiểuĐơn vị tường
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu đaiChiều dài đaiThông điệp vành đaiKết thúcKiểuGiá cả
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YAX-A Rào cản thắt lưng Màu vàng Màu sắc Màu vàng | AD3BAJ 3XHY3 897-30-C-35-KHÔNG-YAX-AĐai vàng viết đen30ft.Chú ý Không vàoMàu vàngĐơn vị tường€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YCX-A Rào chắn thắt lưng Màu vàng Đai màu Vàng | AD3BAK 3XHY5 897-30-C-35-NO-YCX-AĐai vàng viết đen30ft.Đang dọn dẹpMàu vàngĐơn vị tường€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YDX-A Rào chắn thắt lưng Màu vàng Đai màu Vàng | AD3BAL 3XHY6 897-30-C-35-NO-YDX-AĐai vàng viết đen30ft.Nguy hiểm tránh xaMàu vàngĐơn vị tường€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YEX-A Hàng rào đai màu vàng Màu đai màu vàng | AD3BAM 3XHY7 897-30-C-35-KHÔNG-YEX-AĐai vàng viết đen30ft.Ngừng phục vụMàu vàngĐơn vị tường€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-Y5X-A Thanh chắn đai Màu vàng Đai màu Vàng | AD3BGD 3XMJ8 897-30-C-35-NO-Y5X-AMàu vàng30ft.-Màu vàngĐơn vị tường€328.11
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-R5X-A Rào chắn thắt lưng Màu vàng Đai màu Đỏ | AD3BGE 3XMJ9 897-30-C-35-NO-R5X-Ađỏ30ft.-Màu vàngĐơn vị tường€328.11
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-L5X-A Rào chắn thắt lưng Màu vàng Đai màu Xanh lam | AD3BGF 3XMK1 897-30-C-35-NO-L5X-AMàu xanh da trời30ft.-Màu vàngĐơn vị tường€328.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENSABARRIER 896-STD-1P-MAX-NO-YDX-C Belt Barrier Chrome Belt Colour Yellow
€157.84 /đơn vị