TENNSCO ZVES-7218D1 SAND Boltless Kệ thép rộng 18d x 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ Boltless |
Màu | Cát |
Sự trang sức | Ván dăm |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 1 |
Sức chứa kệ | 500 lb |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403100040 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CÁT ZDES-3612D | 12 " | 600 lb | 36 " | €45.40 | |
CÁT ZVES-6036D1 | 36 " | 750 lb | 60 " | - | RFQ
|
CÁT ZVES-4836D1 | 36 " | 850 lb | 48 " | €114.28 | |
CÁT ZDES-4812D | 12 " | 500 lb | 48 " | €52.01 | |
CÁT ZVES-4818D | 18 " | 850 lb | 48 " | €77.32 | |
CÁT ZVES-6018D1 | 18 " | 750 lb | 60 " | €109.44 | |
CÁT ZVES-6024D1 | 24 " | 750 lb | 60 " | €101.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.