TENNSCO ZV7-3612A-4D Giá đỡ SAND Thiết bị bổ sung Cát 12 x 36 x 84 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung giá đỡ Boltless |
Công suất chùm | 1000 lb |
Màu | Cát |
Độ sâu | 12 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 4 |
Sức chứa kệ | 1000 lb |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403100040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất chùm | Độ sâu | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÁT ZV7-3618A-4D | 1000 lb | 18 " | 1000 lb | 36 " | €293.40 | RFQ
| |
CÁT ZV7-4812A-4D | 850 lb | 12 " | 850 lb | 48 " | €275.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.