Tennsco Ztppc | Nắp đăng 3/4 Inch Chiều cao X Chiều rộng 2 inch X Độ sâu 2 inch | 39fm98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TENNSCO ZTPPC Post Cap Chiều cao 3/4 inch x Chiều rộng 2 inch x Chiều sâu 2 inch | AH9AVY 39FM98

TENNSCO ZTPPC Post Cap Chiều cao 3/4 inch x chiều rộng 2 inch x chiều sâu 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9AVY phần: ZTPPCTham chiếu chéo: 39FM98

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€2.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐăng Cap
MàuĐen
Độ sâu2"
Kết thúcTự nhiên
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácSCS Indoor Advantage được chứng nhận
Chiều cao3 / 4 "
Vật chấtNylon
Số lượng kệ0
Hồ sơNặng
Sức chứa kệ0.09 lb
Chiều rộng3.437 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKết thúcChiều caoSố lượng kệChiều rộngGiá cả
TENNSCO EURPC Nắp đăng bài Chiều cao 3/4 inch x Chiều rộng 1-1 / 2 inch x Chiều sâu 1-1 / 2 inch | AH9AVT 39FM93 EURPC1.5 "Men7 / 16 "11.5 "€1.68
Nắp đăng TENNSCO SURPC Chiều cao 3/4 inch x chiều rộng 2-3 / 4 inch x Chiều sâu 2-3 / 4 inch | AH9AVV 39FM95 SURPC2.75 "Men3 / 4 "12.75 "€1.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENNSCO ZTPPC Post Cap Chiều cao 3/4 inch x chiều rộng 2 inch x chiều sâu 2 inch
€2.51 /đơn vị