TENNSCO ZT7-4818A-5 Bộ phận bổ sung kệ nghiêng 18 x 48 x 84 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung giá đỡ dốc không cần bu lông |
Công suất chùm | 350 lb |
Màu | Cát |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Sức chứa kệ | 500 lb |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.46 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403100040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất chùm | Độ sâu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZT7-4824A-5 | 350 lb | 24 " | 48 " | €821.59 | RFQ
| |
ZT7-3618A-5 | 450 lb | 18 " | 36 " | - | RFQ
| |
ZT7-3624A-5 | 450 lb | 24 " | 36 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.