TENNSCO ZST-6060S Giá đỡ lốp không bu-lông một mặt, Kích thước 60 x 21 x 60 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ lốp không bu lông một mặt |
Màu | Xám trung bình |
Độ sâu | 21 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 60 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 2 |
Sức chứa kệ | 2000 lbs. |
Chiều sâu của kệ | 12 " |
Chiều rộng | 60 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZST-6084S | 21 " | 84 " | 3 | €328.36 | RFQ
| |
ZST-60120S | 21 " | 120 " | 4 | €475.36 | RFQ
| |
ZST-60144S | 12 " | 144 " | 5 | €574.64 | RFQ
| |
ZST-6060A | - | - | - | €223.36 | RFQ
| |
ZST-6084A | - | - | - | €299.73 | RFQ
| |
ZST-60120A | - | - | - | €418.09 | RFQ
| |
ZST-60144A | - | - | - | €523.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.