TENNSCO ZLES-6024D Kệ bổ sung Cấp độ 60 x 24 Ván dăm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mức giá bổ sung |
Màu | màu xám |
Sự trang sức | Ván dăm |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Áo điện |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 1 |
Sức chứa kệ | 2000 lb |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 18 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403608081 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sự trang sức | Độ sâu | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLES-4218 | Không áp dụng | 18 " | 22500 lb | 42 " | €51.17 | ||
ZLES-4224 | Không áp dụng | 24 " | 2250 lb | 42 " | €55.37 | ||
ZLES-4230 | Không áp dụng | 30 " | 2500 lb | 42 " | €60.94 | ||
ZLES-4236 | Không áp dụng | 36 " | 2500 lb | 42 " | €66.99 | ||
ZLES-4242 | Không áp dụng | 42 " | 2250 lb | 42 " | €74.27 | ||
ZLES-4818 | Không áp dụng | 18 " | 2250 lb | 48 " | €56.56 | ||
ZLES-4830 | Không áp dụng | 30 " | 2250 lb | 48 " | €63.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.