TENNSCO ZLE7-9642A-3D Kệ Boltless 96 x 42 Ván dăm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung giá đỡ Boltless |
Công suất chùm | 1250 lb |
Màu | màu xám |
Vật liệu sàn | Ván dăm |
Độ sâu | 42 " |
Kết thúc | Áo điện |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 145.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403608081 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất chùm | Độ sâu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-8448A-3D | 1750 lb | 48 " | 84 " | €765.04 | RFQ
| |
ZLC7-9618A-3D | 1600 lb | 18 " | 96 " | €563.93 | RFQ
| |
ZLC7-9630A-3D | 1600 lb | 30 " | 96 " | €631.14 | RFQ
| |
ZLC7-9642A-3D | 1600 lb | 42 " | 96 " | €798.28 | RFQ
| |
ZLC7-9648A-3D | 1600 lb | 48 " | 96 " | €788.16 | RFQ
| |
ZLE7-9618A-3D | 1250 lb | 18 " | 96 " | €509.83 | RFQ
| |
ZLE7-9630A-3D | 1250 lb | 30 " | 96 " | €614.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.