TENNSCO Bộ giá đỡ Boltless ZLE10-9624A-3D Chiều rộng 96 inch x Chiều sâu 24 inch x Chiều cao 120 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung giá đỡ Boltless |
Công suất chùm | 1250 lb |
Màu | màu xám |
Vật liệu sàn | Ván dăm |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Áo điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 120 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 4 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 1250 lb |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 98.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.