TENNSCO ZLC7-8448S-3 Bộ khởi động giá đỡ Boltless 84 x 48 3 Kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ Boltless, Starter |
Công suất chùm | 1750 lb |
Màu | màu xám |
Vật liệu sàn | Không áp dụng |
Độ sâu | 48 " |
Kết thúc | Áo điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
Chiều rộng | 84 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 60.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 77.47 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Công suất chùm | Màu | Số lượng kệ | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Sự trang sức | Vật liệu sàn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLE7-7224S-3 | Thép | 1750 lb | màu xám | 3 | - | 72 " | - | Không áp dụng | €296.95 | RFQ
| |
ZLE5-7224S-3D | Thép | 1750 lb | màu xám | 3 | - | 72 " | - | Ván dăm | €454.48 | RFQ
| |
ZLC7-9624S-3D | Thép | 1600 lb | màu xám | 3 | - | 96 " | - | Ván dăm | €672.81 | RFQ
| |
ZLC7-4848S-3W | Thép | 2500 lb | màu xám | 3 | - | 48 " | - | Dây điện | €646.28 | RFQ
| |
ZLE5-4824S-3W | Thép | 2250 lb | màu xám | 3 | - | 48 " | - | Dây điện | €360.35 | RFQ
| |
ZLC7-9624S-3W | Thép | 1600 lb | màu xám | 3 | - | 96 " | - | Dây điện | €743.77 | RFQ
| |
ZB7-3618S-5D | Thép | 1000 lb | màu xám | 5 | - | 36 " | - | Ván dăm | €291.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.