TENNSCO ZLC7-8442S-3 Giá đỡ bắt vít 84 x 42 3 Kệ | AD4WMU 44P136

TENNSCO ZLC7-8442S-3 Bộ khởi động giá đỡ Boltless 84 x 42 3 Kệ

Khoản mục: AD4WMU phần: ZLC7-8442S-3Tham chiếu chéo: 44P136
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€493.01 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ Boltless, Starter
Công suất chùm1750 lb
Màumàu xám
Vật liệu sànKhông áp dụng
Độ sâu42 "
Kết thúcÁo điện
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácSCS Indoor Advantage được chứng nhận
Chiều cao84 "
Vật chấtThép
Số lượng kệ3
Điều chỉnh giáTăng 1-1 / 2 "
Kiểu kệĐơn thẳng
Chiều rộng84 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 57.6
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)246.38
Chiều rộng tàu (cm)77.47
Mã HS9403908041
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtCông suất chùmMàuSố lượng kệSức chứa kệChiều rộngSự trang sứcVật liệu sànGiá cả
TENNSCO ZLE7-7224S-3 Giá đỡ bắt vít 72 x 24 3 Kệ | AC6VMQ 36K242 ZLE7-7224S-3Thép1750 lbmàu xám3-72 "-Không áp dụng€296.95
RFQ
TENNSCO ZLE5-7224S-3D Giá đỡ bắt vít 72 x 24 3 Kệ | AC6VMR 36K302 ZLE5-7224S-3DThép1750 lbmàu xám3-72 "-Ván dăm€454.48
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3D Giá đỡ bắt vít 96 x 24 3 Kệ | AC6VMT 36K314 ZLC7-9624S-3DThép1600 lbmàu xám3-96 "-Ván dăm€672.81
RFQ
TENNSCO ZLC7-4848S-3W Giá đỡ bắt vít 48 x 48 3 Kệ | AC6VMU 36K330 ZLC7-4848S-3WThép2500 lbmàu xám3-48 "-Dây điện€646.28
RFQ
TENNSCO ZLE5-4824S-3W Giá đỡ bắt vít 48 x 24 3 Kệ | AC6VMV 36K332 ZLE5-4824S-3WThép2250 lbmàu xám3-48 "-Dây điện€360.35
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3W Giá đỡ bắt vít 96 x 24 3 Kệ | AC6VMW 36K358 ZLC7-9624S-3WThép1600 lbmàu xám3-96 "-Dây điện€743.77
RFQ
TENNSCO ZB7-3618S-5D Giá đỡ bắt vít 36 x 18 5 Kệ | AC6VMX 36K420 ZB7-3618S-5DThép1000 lbmàu xám5-36 "-Ván dăm€291.09
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENNSCO ZLC7-8442S-3 Bộ khởi động giá đỡ Boltless 84 x 42 3 Kệ
€493.01 /đơn vị