TENNSCO ZL7-4818A-3 MED GRAY Bộ phận bổ sung giá đỡ không bu lông 48 W x 18 D x 84 H
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung Boltless Rack |
Sức chứa trên mỗi kệ | 2250 lb |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Sơn |
Chiều cao | 84 " |
Tải trọng | 2250 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 9403100040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
ZL7-7218A-3 MED XÁM | 72 " | €257.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.