TENNSCO ZKMS-693084 Giá lưu trữ hồ sơ 4 tầng Chiều cao 84 W 69
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ thép |
Điều chỉnh | Tăng 1-1/2" |
Sức chứa trên mỗi kệ | 650 lb |
Màu | Cát |
Sự trang sức | Nếu không có |
Độ sâu | 30 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Kiểu | Giá lưu trữ hồ sơ |
Chiều rộng | 69 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 220.47 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.