TENNSCO Bộ khởi động giá đỡ lốp vào kép ZDT-6060S, Kích thước 60 x 42 x 60 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ lốp không bu lông hai mặt |
Màu | Xám trung bình |
Độ sâu | 42 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 60 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 2 |
Sức chứa kệ | 2000 lbs. |
Chiều sâu của kệ | 12 " |
Chiều rộng | 60 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
ZDT-6084S | 84 " | 4 | €700.64 | RFQ
| |
ZDT-60120S | 120 " | 1 | €931.64 | RFQ
| |
ZDT-60144S | 144 " | - | €1,132.09 | RFQ
| |
ZDT-6060A | - | - | €465.82 | RFQ
| |
ZDT-6084A | - | - | €620.45 | RFQ
| |
ZDT-60120A | - | - | €828.55 | RFQ
| |
ZDT-60144A | - | - | €912.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.