TENNSCO ZAES-4212W Kệ dây bổ sung Tầng 42 x 12
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mức giá bổ sung |
Màu | màu xám |
Sự trang sức | Dây điện |
Độ sâu | 12 " |
Kết thúc | Áo điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 1 |
Sức chứa kệ | 550 lb |
Chiều rộng | 42 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 127 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Công suất chùm | Sự trang sức | Độ sâu | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAES-3630 | - | Không áp dụng | 30 " | 600 lb | 36 " | €31.45 | |
ZAES-3636 | - | Không áp dụng | 36 " | 600 lb | 36 " | €34.62 | |
ZAES-4212 | - | Không áp dụng | 12 " | 550 lb | 42 " | €17.17 | |
ZAES-4230 | - | Không áp dụng | 30 " | 550 lb | 42 " | €33.40 | |
ZAES-4236 | - | Không áp dụng | 36 " | 550 lb | 42 " | €36.67 | |
ZAES-4830 | - | Không áp dụng | 30 " | 500 lb | 48 " | €36.66 | |
ZAES-4836 | - | Không áp dụng | 36 " | 500 lb | 48 " | €38.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.