TENNSCO ZA7-4824S-5D Bộ khởi động giá đỡ không bu lông 48 x 24 5 Kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ Boltless, Starter |
Công suất chùm | 500 lb |
Màu | màu xám |
Vật liệu sàn | Ván dăm |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Áo điện |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 77.47 |
Chiều rộng tàu (cm) | 246.38 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất chùm | Vật liệu sàn | Độ sâu | Chiều cao | Số lượng kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-9624S-3 | 1600 lb | Không áp dụng | 24 " | 84 " | 3 | 96 " | €428.96 | RFQ
| |
ZB7-4818S-5 | 850 lb | Không áp dụng | 18 " | 84 " | 5 | 48 " | €221.45 | RFQ
| |
ZA7-3612S-5D | 600 lb | Ván dăm | 12 " | 84 " | 5 | 36 " | €243.65 | RFQ
| |
ZB10-3624S-5D | 1000 lb | Ván dăm | 24 " | 120 " | 5 | 36 " | €396.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.