TENNSCO Bàn làm việc WBAT-1-3072W Chiều rộng 72 inch x Chiều sâu 30 inch 3600 lbs
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Sảnh |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 35 3/8 đến 41 3/8 " |
Loại chân | Sảnh |
Tải trọng | 3600 lb |
Vật liệu bề mặt | Khối bán thịt |
Độ dày hàng đầu | 1.75 " |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 196.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 82.55 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Tải trọng | Vật liệu bề mặt | Độ dày hàng đầu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBAT-1-3660P | 36 " | 35 3/8 đến 41 3/8 " | 800 lb | Gỗ dán | 1.5 " | 60 " | €853.95 | ||
WBAT-1-3660W | 36 " | 35 3/8 đến 41 3/8 " | 3800 lb | Khối bán thịt | 1.75 " | 60 " | €1,033.84 | ||
WBAT-1-3672P | 36 " | 35 3/8 đến 41 3/8 " | 750 lb | Gỗ dán | 1.5 " | 72 " | €908.00 | RFQ
| |
WBAT-1-3672W | 36 " | 35 3/8 đến 41 3/8 " | 3600 lb | Khối bán thịt | 1.75 " | 72 " | €1,168.44 | RFQ
| |
WBAT-1-3696P | 36 " | 35 3/8 đến 41 3/8 " | 1200 lbs. | Gỗ dán | 1.5 " | 96 " | €1,235.00 | RFQ
| |
WBAT-1-3696W | 36 " | 35 3/8 đến 41 3/8 " | 4000 lb | Khối bán thịt | 1.75 " | 96 " | €1,960.74 | RFQ
| |
WBA-1-3060SHB | 30 " | 27 7/8 đến 35 3/8 " | 2500 lb | Ván dăm | 1.5 " | 60 " | €634.59 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.