TENNSCO Bàn làm việc WBA-1-3072C Chiều cao 72wx30dx27-7/8 đến 35-3/8 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Square |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | màu xám |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 27 7/8 đến 35 3/8 " |
Loại chân | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng |
Tải trọng | 1500 lb |
Vật chất | 14 ga. Thép |
Độ dày hàng đầu | 1.75 " |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Gỗ nén |
Bàn làm việc lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Trọng lượng tàu (kg) | 77.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 196.85 |
Chiều rộng tàu (cm) | 82.55 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Loại cạnh | Tải trọng | Vật chất | Độ dày hàng đầu | Chiều rộng | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA-1-3060S | 30 " | Bán kính 1/2 " | 2500 lb | 12 ga. Thép | 1.5 " | 60 " | 12 ga. Thép | €475.98 | ||
WBA-1-3660S | 36 " | Bán kính 1/2 " | 2500 lb | 12 ga. Thép | 1.5 " | 60 " | 12 ga. Thép | €538.44 | ||
WBA-1-3072S | 30 " | Bán kính 1/2 " | 1800 lb | 12 ga. Thép | 1.5 " | 72 " | 12 ga. Thép | €519.13 | RFQ
| |
WBA-1-3672S | 36 " | Bán kính 1/2 " | 1800 lb | 12 ga. Thép | 1.5 " | 72 " | 12 ga. Thép | €572.89 | RFQ
| |
WBA-1-3060W | 30 " | Square | 3800 lb | 12 ga. Thép | 1.75 " | 60 " | Gỗ cứng khối bán thịt | €834.23 | ||
WBA-1-3660W | 36 " | Square | 3800 lb | 12 ga. Thép | 1.75 " | 60 " | Gỗ cứng khối bán thịt | €948.48 | ||
WBA-1-3072W | 30 " | Square | 3600 lb | 12 ga. Thép | 1.75 " | 72 " | Gỗ cứng khối bán thịt | €1,046.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.