TENNSCO Tủ thông gió VDL-121836-CMED GRAY 3 Chiều rộng 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa hộp thông gió |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Được lắp ráp không có chân |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Loại xử lý | Bằng chứng đá |
Hooks mỗi lần mở | Thanh áo và 3 móc một ngạnh |
Legacy | Không bao gồm |
Loại khóa | Tích cực 2 điểm |
Cấu hình tủ khóa | (3) Rộng, (6) Người |
Loại cửa tủ khóa | Thông gió |
Hệ thống khóa | Tích cực 2 điểm |
Vật chất | Thép |
Độ sâu khai trương | 16.875 " |
Chiều cao mở | 34.25 " |
Chiều rộng mở | 9.625 " |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tầng | Hai |
Trọng lượng tàu (kg) | 107.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Hooks mỗi lần mở | Độ sâu khai trương | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDL-121836-3MED GRAY | Được lắp ráp với chân | màu xám | 3 một ngạnh | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | 78 " | €1,823.55 | RFQ
| |
VDL-121836-3SND | Được lắp ráp với chân | Cát | 3 một ngạnh | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | 78 " | €1,823.55 | RFQ
| |
VDL-121836-CSND | Được lắp ráp không có chân | Cát | Thanh áo và 3 móc một ngạnh | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | 72 " | €1,872.07 | RFQ
| |
VSL-151872-1 | - | - | - | - | - | - | - | €1,122.55 | RFQ
| |
VSL-151872-3 | - | - | - | - | - | - | - | €2,674.64 | RFQ
| |
VSL-181872-1 | - | - | - | - | - | - | - | €1,198.91 | RFQ
| |
VSL-181872-2 | - | - | - | - | - | - | - | €2,220.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.