TENNSCO Bàn làm việc kỹ thuật TW-723034-SEA Chiều cao 72wx30dx34 đến 40 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc kỹ thuật viên điện tử |
Màu | Cát |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Square |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | Cát |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 34 đến 40 " |
Loại chân | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng |
Tải trọng | 2250 lb |
Vật chất | Thép |
Độ dày hàng đầu | 1" |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Cán màng ESD |
Bàn làm việc lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Trọng lượng tàu (kg) | 88.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9403608081 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW-603034-BIỂN | 30 " | 2250lb. | 60 " | - | RFQ
| |
TW-723634-BIỂN | 36 " | 2250 lb | 72 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.