TENNSCO Tủ khóa hộp SRS-721878-1SD Chiều rộng 78 inch 18 inch D Chiều cao 78 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa hộp |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | Cát |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại xử lý | móc khóa |
Legacy | 6" |
Loại khóa | Cung cấp Khóa xi lanh tích hợp tùy chọn và / hoặc Ổ khóa |
Cấu hình tủ khóa | (16) Người |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Hệ thống khóa | móc khóa |
Vật chất | Thép |
Độ sâu khai trương | 16.875 " |
Chiều cao mở | 10.625 " |
Chiều rộng mở | 9.625 " |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 88 |
Chiều cao tàu (cm) | 205.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 106.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 52.07 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Hệ thống khóa | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Độ sâu khai trương | Chiều rộng mở | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK5-121512-1MG | móc khóa | Chưa lắp ráp | màu xám | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 12 " | - | RFQ
| |
BK5-121512-3MG | móc khóa | Chưa lắp ráp | màu xám | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 36 " | - | RFQ
| |
BK6-121512-1MG | móc khóa | Chưa lắp ráp | màu xám | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 12 " | €491.87 | RFQ
| |
BK6-121512-3MG | móc khóa | Chưa lắp ráp | màu xám | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 36 " | €1,203.43 | RFQ
| |
BK5-121512-1SD | móc khóa | Chưa lắp ráp | Cát | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 12 " | - | RFQ
| |
BK5-121512-3SD | móc khóa | Chưa lắp ráp | Cát | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 36 " | - | RFQ
| |
BK6-121512-1SD | móc khóa | Chưa lắp ráp | Cát | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 12 " | €491.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.