TENNSCO SA-1410P Góc có rãnh Chiều dài 120 inch x Chiều rộng 2-3/8 inch x Chiều sâu 1/2 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Góc có rãnh |
Độ sâu | 1 / 2 " |
Đánh giá | 14 |
Chiều dài | 120 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 2.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 309.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.03 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
SA-1412P | 144 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.