TENNSCO RXHS-481896MED GR Giá lưu trữ dung lượng cao 48in W x 96 Inch Chiều cao
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ công suất cao |
Sức chứa trên mỗi kệ | 4000 lb |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Men nướng |
Chiều cao | 96 " |
Tải trọng | 13,000 lb |
Vật chất | 16 ga. Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 86.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa trên mỗi kệ | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
RXHS-481884MED GR | 4000 lb | 18 " | 84 " | 48 " | €688.04 | RFQ
|
RXHS-602484MED GR | 3250 lb | 24 " | 84 " | 60 " | €886.42 | RFQ
|
RXHS-722496MED GR | 2750 lb | 24 " | 96 " | 72 " | €1,152.01 | RFQ
|
RXHS-361872 MED GR | 4000 lb | 18 " | 72 " | 36 " | €594.35 | RFQ
|
RXHS-481872MED GR | 4000 lb | 18 " | 72 " | 48 " | €687.29 | RFQ
|
RXHS-362496MED GR | 4000 lb | 24 " | 96 " | 36 " | €701.83 | RFQ
|
RXHS-963684MED GR | 2600 lb | 36 " | 84 " | 96 " | €1,939.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.