TENNSCO QO25-3612AB Thêm vào kệ Chiều cao 87 inch Chiều rộng 36 inch Chiều sâu 12 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ đơn vị |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 12 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 20 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 87 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Điều chỉnh giá | 1 "Số gia tăng |
Sức chứa kệ | 1000 lb |
Kiểu kệ | Mở |
Loại kệ | Thêm vào |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 220.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Đánh giá | Sức chứa kệ | Kiểu kệ | Loại kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOH5-3618S | 18 " | 20 | 850 lb | Mở | Starter | 36 " | €402.75 | RFQ
| |
QOH5-3624S | 24 " | 20 | 800 lb | Mở | Starter | 36 " | €473.48 | RFQ
| |
QOH5-4818S | 18 " | 20 | 550 lb | Mở | Starter | 48 " | €484.37 | RFQ
| |
QOH5-4824S | 24 " | 20 | 550 lb | Mở | Starter | 48 " | €543.55 | RFQ
| |
QOH5-3618AB | 18 " | 20 | 850 lb | Mở | Thêm vào | 36 " | €370.47 | RFQ
| |
QOH5-4812AB | 12 " | 20 | 650 lb | Mở | Thêm vào | 48 " | €388.87 | RFQ
| |
QOH5-4818AB | 18 " | 20 | 550 lb | Mở | Thêm vào | 48 " | €457.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.