Tennsco Q2-4812 | Kệ bổ sung thép 22 khổ màu xám | 9u978 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TENNSCO Q2-4812 Kệ bổ sung thép 22 thước màu xám | AF6AJT 9U978

TENNSCO Q2-4812 Kệ thép bổ sung 22 màu xám

Trong kho
Khoản mục: AF6AJT phần: Q2-4812Tham chiếu chéo: 9U978
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
€51.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKệ công nghiệp
hợp ngữChưa lắp ráp
Màumàu xám
Độ sâu12 "
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Đánh giá22
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácSCS Indoor Advantage được chứng nhận
Chiều cao1 5 / 16 "
Vật chấtThép
Sức chứa kệ500 lb
Chiều rộng48 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.1
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS9403200020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuĐánh giáMụcSức chứa kệChiều rộngGiá cả
TENNSCO Q2-3618 Kệ bổ sung Thép 22 Gauge Grey | AF3RQR 8CLM9 Q2-361818 "22Kệ công nghiệp750 lb36 "€63.07
TENNSCO Q2-3624 Kệ bổ sung Thép 22 Gauge Grey | AF4BYU 8PGR6 Q2-362424 "22Kệ công nghiệp700 lb36 "€65.35
TENNSCO Q-4824 Kệ bổ sung Thép 20 Gauge Grey | AF4CXH 8RHN6 Q-482424 "20Kệ công nghiệp550 lb48 "€100.88
TENNSCO Q2-4824 Kệ bổ sung Thép 22 Gauge Grey | AF4GBT 8VRC1 Q2-482424 "22Kệ công nghiệp450 lb48 "€83.29
TENNSCO Q-3624 Kệ bổ sung Thép 20 Gauge Grey | AF4HLK 8X967 Q-362424 "20Kệ công nghiệp800 lb36 "€79.43
TENNSCO Q-4818 Kệ bổ sung Thép 20 Gauge Grey | AF4LDL 9A735 Q-481818 "20Kệ công nghiệp550 lb48 "€83.36
TENNSCO Q-3618 Kệ bổ sung Thép 20 Gauge Grey | AF4NYY 9DYH4 Q-361818 "20Kệ công nghiệp850 lb36 "€71.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENNSCO Q2-4812 Kệ thép bổ sung 22 màu xám
€51.20 /đơn vị