TENNSCO Q2-4224 Kệ công nghiệp, 22 khổ, Kích thước 42 x 24 x 1-5/16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | kệ |
Độ sâu | 24 " |
Chiều cao | 1 5 / 16 " |
Sức chứa kệ | 550 |
Chiều rộng | 42 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Đánh giá | Mục | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2-3618 | 18 " | 22 | Kệ công nghiệp | 750 lb | 36 " | €63.07 | |
Q2-3624 | 24 " | 22 | Kệ công nghiệp | 700 lb | 36 " | €65.35 | |
Q-4824 | 24 " | 20 | Kệ công nghiệp | 550 lb | 48 " | €100.88 | |
Q2-4824 | 24 " | 22 | Kệ công nghiệp | 450 lb | 48 " | €83.29 | |
Q-3624 | 24 " | 20 | Kệ công nghiệp | 800 lb | 36 " | €79.43 | |
Q-4818 | 18 " | 20 | Kệ công nghiệp | 550 lb | 48 " | €83.36 | |
Q-3618 | 18 " | 20 | Kệ công nghiệp | 850 lb | 36 " | €71.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.