TENNSCO Tủ lưu trữ OS7220SD Cát Sâu 24 inch x Cao 72 inch 5 kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu tủ | Cát |
Chiều sâu tủ | 24 " |
Chiều cao tủ | 72 " |
Chiều rộng tủ | 36 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 24 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | Chiều cao đầy đủ |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 5 |
Số lượng cửa | 0 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Sức chứa kệ | 200 lb |
Đánh giá sức mạnh | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Phong cách | Kết hợp |
Trọng lượng tàu (kg) | 56.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 188.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 69.85 |
Chiều rộng tàu (cm) | 97.79 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.