TENNSCO Tủ Ngăn Kéo Trượt LPL3636L30, Mặt Trước Cố Định, 3 Ngăn Kéo, Kích Thước 36 x 17-15/16 x 39-3/8 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ ngăn kéo trượt |
Độ sâu | 17 15 / 16 " |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Chiều cao | 39 3 / 8 " |
Số lượng ngăn kéo | 3 |
Chiều rộng | 36 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại cửa | Chiều cao | Số lượng ngăn kéo | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPL3024L20 | Tiêu chuẩn | 27 9 / 16 " | 2 | 30 " | €1,326.82 | RFQ
| |
LPL3024L21 | Retractable | 27 9 / 16 " | 2 | 30 " | €1,561.64 | RFQ
| |
LPL3624L20 | Tiêu chuẩn | 27 9 / 16 " | 2 | 36 " | €1,326.82 | RFQ
| |
LPL3624L21 | Retractable | 27 9 / 16 " | 2 | 36 " | €1,508.18 | RFQ
| |
LPL4224L20 | Tiêu chuẩn | 27 9 / 16 " | 2 | 42 " | €1,439.45 | RFQ
| |
LPL4224L21 | Retractable | 27 9 / 16 " | 2 | 42 " | €1,638.00 | RFQ
| |
LPL3036L30 | Tiêu chuẩn | 39 3 / 8 " | 3 | 30 " | €1,744.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.