TENNSCO Tủ lưu trữ JSD2478SUMGY Trượt 78 inch H Chiều rộng 48 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Màu tủ | Xám trung bình |
Loại cửa | Trượt |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 20/22 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Handle | Kép |
Hệ thống khóa | Điểm 1 |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 5 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Sức chứa kệ | 400 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 116.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 78.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 128.27 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu tủ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
JSD2478SUSD | Cát | €1,953.43 | RFQ
| |
JSD2478SUBK | Đen | €1,953.43 | RFQ
| |
JSD2478SULGY | Xám nhạt | €1,953.43 | RFQ
| |
JSD2478SUPY | Rượu sâm banh / Putty | €1,953.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.