TENNSCO J1878SUC LIGHT GRAY Tủ bảo quản kết hợp 20/22 Ga.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ kết hợp |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | Xám nhạt |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 20/22 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Handle | Kép |
Hệ thống khóa | Điểm 3 |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 7 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Sức chứa kệ | 400 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Phong cách | Kết hợp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 86.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Lắp ráp / chưa lắp ráp | hợp ngữ | Sức chứa kệ | Màu tủ | Đánh giá | Handle | Độ sâu tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7820 triệu | 36 " | Lắp ráp | Hàn | 200 lb | Xám trung bình | 22 | Kép | 24 " | €1,390.91 | RFQ
| |
7820SD | 36 " | Lắp ráp | Hàn | 200 lb | Cát | 22 | Kép | 24 " | €1,390.91 | RFQ
| |
7214BK | 36 " | Lắp ráp | Hàn | 150 lb | Đen | 24 | Độc thân | 18 " | €900.13 | RFQ
| |
1872PY | 36 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 150 lb | Rượu sâm banh / Putty | 22 | Kép | 18 " | €1,073.86 | RFQ
| |
7814PY | 36 " | Lắp ráp | Hàn | 150 lb | Rượu sâm banh / Putty | 22 | Kép | 18 " | €1,211.65 | RFQ
| |
7820BK | 36 " | Lắp ráp | Hàn | 200 lb | Đen | 22 | Kép | 24 " | €1,390.91 | RFQ
| |
7820PY | 36 " | Lắp ráp | Hàn | 200 lb | Rượu sâm banh / Putty | 22 | Kép | 24 " | €1,390.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.